Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 815 AP
optibelt ALPHA POWER DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 DT5 / 815 AP
Rubix :0314-1314270
Fabricant :1941479
EAN :4014486382204


Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 815 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 815 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate double dentée haute performance Optibelt
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 815 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 163 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,91 € HT
/ unité
46,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours