Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1050

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 AT10 / 1050
Rubix :0314-1235111
Fabricant :1867742
EAN :4014486140354
COURROIE DENTEE 12 AT10 1050 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1050 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents105
Hauteur5 mm
34,00 € HT
/ unité
40,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours