Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT5 / 450 AP

optibelt ALPHA POWER DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 DT5 / 450 AP
Rubix :0314-1314166
Fabricant :1824258
EAN :4014486381016
COURROIE DENTEE 10 DT5 450 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT5 450 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Courroie plate dentée double haute performance Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents90
Matériau d'armatureacier
Hauteur3,4 mm
19,37 € HT
/ unité
23,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours