Courroies crantées HTD Optibelt 804 3M 6

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :804 3M 6
Rubix :0314-1309713
Fabricant :1612682
EAN :4014486043082
COURROIE DENTEE 804 3M 6 OMEGA

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive804 mm
Largeur courroie6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 804 3M 6 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive804 mm
Largeur courroie6 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents268
7,15 HT
/ unité
8,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours