Courroies crantées HTD Gates GT4 1696 8MGT 20
Courroie Power Grip GT4
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :GT4 1696 8MGT 20
Rubix :7608-1504466
Fabricant :957950240
EAN :5400608540390




Résumé technique
| Profil | 8mgt4 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1696 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1696 8MGT4 20MM POWERGRIP GT4
Conçue avec des matériaux innovants, la courroie PowerGrip GT4 offre une transmission de puissance jusqu’à 25 % supérieure par rapport aux modèles précédents (GT3). Son élastomère d'éthylène garantit une résistance accrue aux températures extrêmes et aux environnements exigeants. Disponible en pas 8MGT et 14MGT, elle est idéale pour les entraînements hautes performances nécessitant une longue durée de vie et un faible entretien. De plus, elle est sans halogène, ce qui la rend plus respectueuse de l’environnement.
Points forts
Performance supérieure : Transmission de puissance jusqu'à 25 % plus élevée que la GT3
Optimisation de l’espace : Largeur d’entraînement réduite grâce à une courroie plus étroite
Durabilité extrême : Haute résistance au saut de dent et plage de température étendue
Entretien minimal : Aucun allongement, aucune retension, aucune lubrification nécessaire
Éco-responsabilité : Conception sans halogène, respectueuse de l’environnement
Sécurité renforcée : Amélioration de l’ergonomie et fiabilité accrue
Optimisation de l’espace : Largeur d’entraînement réduite grâce à une courroie plus étroite
Durabilité extrême : Haute résistance au saut de dent et plage de température étendue
Entretien minimal : Aucun allongement, aucune retension, aucune lubrification nécessaire
Éco-responsabilité : Conception sans halogène, respectueuse de l’environnement
Sécurité renforcée : Amélioration de l’ergonomie et fiabilité accrue
Applications
Idéale pour les applications exigeantes, la courroie Gates PowerGrip GT4 assure une transmission fiable et performante sur :
Ventilateurs et pompes
Systèmes de convoyeurs
Machines industrielles
Compresseurs
Centrifugeuses
Sa conception avancée garantit puissance, durabilité et faible maintenance.
Ventilateurs et pompes
Systèmes de convoyeurs
Machines industrielles
Compresseurs
Centrifugeuses
Sa conception avancée garantit puissance, durabilité et faible maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mgt4 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1696 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | élastomère |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 212 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,92 € HT
/ unité
92,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours