Références
Optibelt :800 H 150
Rubix :0314-1048540
Fabricant :1767838
EAN :4014486004953


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 80 '' |
| Largeur courroie | 150 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 800 H 150 ZR
Les caractéristiques principales des courroies dentées optibelt ZR sont les composés en néoprène de haute qualité, les cordes de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et le tissu de protection résistant à l'abrasion.
Points forts
Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Grande flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulie extrêmement réduits
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Grande flexibilité
Transmission synchrone du couple
Diamètres de poulie extrêmement réduits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 80 '' |
| Largeur courroie | 150 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (corde de tension) |
| Nombre de dents | 160 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2032 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,41 € HT
/ unité
83,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours