Courroies crantées en pouces Optibelt L 100 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :L 100 -ST
Rubix :0314-1319672
Fabricant :1615659
EAN :4014486005776




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE L 100 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (finie) ou soudée en boucle sans fin.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,525 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Série | alpha linear |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ mètre
38,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours