Courroies crantées métriques Optibelt 150 T10 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :150 T10 -ST
Rubix :0314-1319752
Fabricant :1686937
EAN :4014486083187




Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 150 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée vendue au mètre (avec extrémités) ou soudée en boucle sans fin
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 150 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 100 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,03 € HT
/ mètre
180,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours