Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 650
optibelt ALPHA TORQUE T2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :12 T2,5 / 650
Rubix :0314-1235255
Fabricant :1919764
EAN :4014486153330





Résumé technique
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 650 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 650 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 650 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 2,5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 260 |
| Hauteur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,68 € HT
/ unité
44,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours