Courroies crantées métriques Optibelt T5-1380
optibelt ALPHA TORQUE T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :T5-1380
Rubix :0314-1326998
Fabricant :1701655
EAN :4014486021707


Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1380 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE T5 1380 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Applications
Les câbles de traction en acier utilisés ont un faible allongement et une résistance élevée à la flexion alternée.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1380 mm |
| Largeur courroie | 380 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 276 |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,39 € HT
/ 380 millimètres
802,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h