Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT10 / 1480

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 AT10 / 1480
Rubix :0314-1234897
Fabricant :1947940
EAN :4014486141467
COURROIE DENTEE 10 AT10 1480 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1480 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT10 1480 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1480 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents148
Hauteur5 mm
37,35 € HT
/ unité
44,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours