Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT3 / 486

Courroie dentée

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT3 / 486
Rubix :0314-1384452
Fabricant :1027325
EAN :4044978165282
COURROIE DENTEE 8 AT3 486 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive486 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 486 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.

Points forts

Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien

Applications

Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive486 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane / acier
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours