Courroies crantées métriques Optibelt 32 T10 / 6000 AFX

optibelt ALPHA FLEX T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 T10 / 6000 AFX
Rubix :0314-1276134
Fabricant :1620092
EAN :4014486090383
COURROIE DENTEE 32 T10 6000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive6000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T10 6000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER


Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée sans fin

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive6000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents600
Matériau d'armaturepolyuréthane thermoplastique
Hauteur4,5 mm
988,70 HT
/ unité
1 186,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours