Courroies crantées métriques Gates PU T5 690 10

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :PU T5 690 10
Rubix :5314-1052020
Fabricant :776220693
EAN :5414465221095
COURROIE DENTEE 10 T5 690MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive690 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T5 690MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive690 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents138
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours