Offres du Nouveau Catalogue GISS Cutline 2017

Filtres
Catégories
  • Usinage (1718)
  • Outillage & Métrologie (41)
  • Marque

    112 produit(s) avec 1 759 référence(s) :

    Pertinence
    • giss cutline :845764
    • rubix :G600-0337519
    • ean :3660338078026
    • Diamètre de perçage
      3 mm
    • Longueur totale
      61 mm
    • Longueur de coupe
      33 mm
    11,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861209
    • rubix :G600-0500216
    • ean :3660338160189
    • Nombre d'éléments
      25
    • Plage
      De Ø1 à Ø13
    • Incrément
      0,5 mm
    214,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832154
    • rubix :C600-0283725
    • ean :3660338050695
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,80 mm
    • Profondeur du filetage
      15 mm
    12,22 HT
    / jeu
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :832122
    • rubix :C600-0311433
    • ean :3660338050374
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    11,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :860939
    • rubix :G600-0499955
    • ean :3660338157547
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    27,80 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845881
    • rubix :G600-0337550
    • ean :3660338079184
    • Diamètre de perçage
      4,5 mm
    • Longueur totale
      80 mm
    • Longueur de coupe
      47 mm
    39,10 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861443
    • rubix :G600-0499496
    • ean :3660338162473
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      8 mm
    • Pas
      1,25 mm
    18,90 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861458
    • rubix :G600-0499510
    • ean :3660338162619
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    22,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844680
    • rubix :G600-0332286
    • ean :3660338072239
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      6 mm
    • Pas
      1 mm
    14,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :726899
    • rubix :C600-0283084
    • ean :3660338008795
    • Diamètre
      6 mm
    • Diamètre de pointe
      2 mm
    • Longueur totale
      45 mm
    8,31 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :845944
    • rubix :G600-0337470
    • ean :3660338079801
    • Nombre d'éléments
      21
    • Plage
      De Ø1 à Ø10
    • Incrément
      0,5 mm
    54,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :864932
    • rubix :G600-0531942
    • ean :3660338193712
    • Filetage (pouce)
      BSP
    • Diamètre de filetage (pouce)
      1/8
    • Nbre de filets au pouce
      28
    48,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :860689
    • rubix :G600-0535876
    • ean :3660338155086
    • Diamètre de perçage
      5 mm
    • Longueur totale
      86 mm
    • Longueur de coupe
      52 mm
    28,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :861127
    • rubix :G600-0500139
    • ean :3660338159404
    • Diamètre de perçage
      11,3 mm
    • Longueur totale
      142 mm
    • Longueur de coupe
      94 mm
    66,85 HT
    / 5 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :864942
    • rubix :G600-0531967
    • ean :3660338193804
    • Filetage (pouce)
      BSP
    • Diamètre de filetage (pouce)
      3/8
    • Nbre de filets au pouce
      16
    91,94 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :862506
    • rubix :G600-0506531
    • ean :3660338171833
    • Diamètre
      6 mm
    • Diamètre de pointe
      2 mm
    • Longueur totale
      45 mm
    73,13 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844524
    • rubix :G600-0332486
    • ean :3660338071072
    • Diamètre de perçage
      7 mm
    • Longueur totale
      74 mm
    • Longueur de coupe
      34 mm
    Au lieu de 24,17
    Promotion
    18,69 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :862143
    • rubix :G600-0500831
    • ean :3660338168598
    • Diamètre de perçage
      4 mm
    • Longueur totale
      75 mm
    • Longueur de coupe
      43 mm
    24,30 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :866947
    • rubix :C600-0536745
    • ean :3660338209994
    • Longueur
      610 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Grain
      80
    32,50 HT
    / 50 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844817
    • rubix :G600-0332307
    • ean :3660338072536
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    • Pas
      1,75 mm
    Au lieu de 51,31
    Promotion
    32,85 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :862490
    • rubix :G600-0506517
    • ean :3660338171697
    • Diamètre
      10 mm
    • Diamètre de pointe
      4 mm
    • Longueur totale
      55 mm
    21,92 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844710
    • rubix :G600-0332422
    • ean :3660338072741
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      12 mm
    • Pas
      1,75 mm
    Au lieu de 42,18
    Promotion
    20,94 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :847318
    • rubix :G600-0349283
    • ean :3660338086595
    • Diamètre de filetage
      5 mm
    • Pas
      0,8 mm
    • Diamètre queue
      6 mm
    Au lieu de 30,95
    Promotion
    16,63 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss cutline :844661
    • rubix :G600-0332271
    • ean :3660338072062
    • Filetage
      Métrique
    • Diamètre de filetage
      3 mm
    • Pas
      0,5 mm
    Au lieu de 18,25
    Promotion
    14,84 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 112