offres-bp26-psh

Filtres
Catégories
  • Équipements de Protection Individuelle (129)
  • Hygiène et nettoyage (4)
  • Environnement et sécurité (4)
  • Marque

    32 produit(s) avec 137 référence(s) :

    Pertinence
    • giss :865161
    • rubix :C600-6125676
    • ean :3660338195471
    • EU Pointure
      42
    • Tige
      Haute
    • Couleur
      Noir
    Au lieu de 40,42
    Promotion
    24,08 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :865175
    • rubix :C600-6125689
    • ean :3660338195600
    • EU Pointure
      42
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Noir
    Au lieu de 38,50
    Promotion
    24,84 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bollé safety :FASPHERPI
    • rubix :5383-6127516
    • ean :3660740001193
    • Teinte oculaires
      Incolore
    • Revêtement
      Sans
    • Matière principale
      Polycarbonate
    14,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :8822
    • rubix :9804-6005919
    • fabricant :7100101091
    • Classe
      FFP2
    • Soupape
      Oui
    26,60 HT
    / 10 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • 3m :MT13H221A
    • rubix :2771-6128398
    • fabricant :7100088424
    • ean :4054596123212
    • Indice global d'affaiblissement SNR
      32 dB
    135,39 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bollé safety :BLFAPSI
    • rubix :5383-6031469
    • ean :3660740003074
    • Revêtement
      Anti-rayures et anti-buée
    • Teinte oculaires
      Incolore
    • Matière oculaire
      Polycarbonate
    23,99 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • bollé safety :SPHERPI
    • rubix :5383-6106775
    • ean :3660740001186
    • Teinte oculaires
      Incolore
    • Revêtement
      Sans
    • Matière principale
      Polycarbonate
    20,97 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dräger :R57793
    • rubix :3764-6057598
    • ean :4026056005437
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • dräger :R57794
    • rubix :3764-6057597
    • ean :4026056005444
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • eurotechnique :4105
    • rubix :4886-6029842
    • Taille
      9
    • Enduction
      Sans
    • Matière principale
      Coton
    9,10 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :6243850-38
    • rubix :0491-6094739
    • ean :3603836039007
    • EU Pointure
      38
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Gris
    76,13 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :6243851-40
    • rubix :0491-6094752
    • ean :3603836039137
    • EU Pointure
      40
    • Tige
      Haute
    • Couleur
      Gris
    115,16 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :2299400-07
    • rubix :0491-6127671
    • ean :3603835520414
    • Taille
      7
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    105,90 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • honeywell :2299403-07
    • rubix :0491-6127676
    • ean :3603835519357
    • Taille
      7
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à la coupure
      B
    224,20 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lemaitre sécurité :LIBBS30NR-35
    • rubix :4448-6118943
    • fabricant :LIBBS30NR39
    • ean :3237154023358
    • EU Pointure
      35
    • Tige
      Basse
    • Couleur
      Noir
    62,29 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lemaitre sécurité :LIBHS30NR-36
    • rubix :4448-6118976
    • fabricant :LIBHS30NR36
    • ean :3237154019368
    • EU Pointure
      36
    • Tige
      Haute
    • Couleur
      Noir
    71,55 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • lemaitre sécurité :TOTAL PRO-/S
    • rubix :4448-6128787
    • fabricant :TOTAL PROTECT+/S
    • ean :3700757700808
    • EU Pointure
      S
    • Matière principale
      Caoutchouc
    65,24 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • mapa :510-6
    • rubix :0514-6127352
    • fabricant :34510046
    • ean :3245425100066
    • Taille
      6
    • Enduction
      Polymère
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    64,68 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :855127
    • rubix :C600-6103625
    • ean :3660338106088
    • EU Pointure
      41
    • Tige
      Haute
    • Couleur
      Noir
    60,22 HT
    / paire
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :845259
    • rubix :C600-6082099
    • ean :3660338075391
    • Conditionnement
      Bidon avec pompe
    • Capacité
      4 l
    46,79 HT
    / bidon
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :862419
    • rubix :C600-6120192
    • ean :3660338171055
    • Nombre de formats
      200
    • Couleur
      Bleu
    65,25 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :855054
    • rubix :C600-6103591
    • ean :3660338105579
    • Taille
      7
    • Enduction
      Nitrile
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      4
    43,70 HT
    / 10 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • giss :840028
    • rubix :C600-6077743
    • ean :3660338055898
    • Taille
      8
    • Enduction
      Sans
    • Niveau de résistance à l'abrasion
      2
    83,64 HT
    / 12 paires
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :852023
    • rubix :C600-6091546
    • ean :3660338091803
    • Capacité
      50 l
    39,50 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    24 éléments sur 32