Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M16X1,5

Oeillet de tige CRSGS

Voir les informations techniques
Références
Festo :CRSGS-M16X1,5
Rubix :0326-2541531
Fabricant :195584
EAN :4052568158163
CHAPE A ROTULE CRSGS-M16X1,5
Résumé technique

Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M16X1,5


Oeillet de tige CRSGS-M16X1,5 Avec écrou hexagonal, pour cylindre sphérique pivotant Montage (côté tige de piston) selon DIN ISO 8139. Taille=M16x1,5, Classification de la résistance à la corrosion CRC=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=259 g, Note sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeœil de bâton
Raccordement 1m16x1,5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,46 HT
/ unité
256,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours