Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC GKM16-32

Chape de tige C95/CP95

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :GKM16-32
Rubix :0338-2050494
Fabricant :GKM16-32
EAN :3618036102178
CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D50/D63 M16X1,5

Résumé technique

Typechape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D50/D63 M16X1,5


Le C95 est ISO, VDMA24562 interchangeable, et utilise une construction à tirants. En plus des coussins et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussin "flottant" qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint "figure 8" exclusif de SMC assure une longue durée de vie.
Chape femelle din 7151 m16x1,5

Informations techniques


Attributs
Typechape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5
Raccordement 1m16
Diamètre vérin50 mm
17,35 € HT
/ unité
20,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h