Joint torique Dichtomatik 49493864

O-Ring OR NBR 80

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49493864
Rubix :4861-4075425
Fabricant :49493864
JOINT TORIQUE 8X2 NBR 80

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 8X2 NBR 80


Les joints toriques sont des anneaux sans fin à section circulaire, composés d'élastomères et fabriqués dans des outils de formage par vulcanisation. Le joint torique réalise son étanchéité par la déformation de la section consécutive au montage et la compression dans le logement. La compression du joint torique dans le logement peut être radiale ou axiale. La pression du fluide renforce l'étanchéité en fonctionnement et l'élastomère sous pression se comporte comme un fluide incompressible.

Applications

Les joints toriques sont essentiellement utilisés pour l'étanchéité des machines et pièces d'équipement statiques (application statique) contre les fluides liquides et gazeux, par exemple pour l'étanchéité des brides et couvercles, des raccords vissés et des têtes et fonds de cylindres de vérins hydrauliques. Les joints toriques s'emploient aussi pour l'étanchéité des mouvements oscillants, rotatifs, superposés et hélicoïdaux dans des conditions spécifiques (application dynamique). Les joints toriques résistent à des pressions jusqu'à 1000 bars en cas d'exécution correcte du logement, du dimensionnement correct de la construction et de la sélection de la matière le mieux appropriée; ils peuvent être assortis de bagues anti-extrusion si besoin. Les joints toriques trouvent leur application dans de nombreux secteurs, notamment dans l'hydraulique et la pneumatique, les applications sous vide, les installations sanitaires, l'industrie automobile et la construction d'équipements et de machines.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre de tore2 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A80 Shore
0,50 HT
/ unité
0,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours