Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SS5Y7-42-02-C10F-Q
Embase multiple SY7000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y7-42-02-C10F-Q
Rubix :0338-2049231
EAN :3618036206869
Documents
Détails articles : EMBASE SY 02 STATIONS SS5Y7-42-02-C10F-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | embase sy 02 stations ss5y7-42-02-c10f-q |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,62 € HT
/ unité
130,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours