Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Facom U.54A
Rodoir de soupape pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.54A
Rubix :0139-5007715
EAN :3148510704005
Documents
Détails articles : RODOIR DE SOUPAPE PNEUMATIQUE U.54A
Rodoir de soupape pneumatique
- Pression d'utilisation : 8 bars.
- Consommation air comprimé : 0,08 m³/min.
- Livré avec 2 ventouses (diam. : 22 et 33 mm).
- Dimensions (L. x l. x H.) : 280 x 90 x 70 mm.
Poids : 800 g.
- Ventouse 22 mm : U.54AV1.
- Ventouse 33 mm : U.54AV2.
- Ventouse 30 mm : U.54AV3.
- Ventouse 45 mm : U.54AV4.
- Pression d'utilisation : 8 bars.
- Consommation air comprimé : 0,08 m³/min.
- Livré avec 2 ventouses (diam. : 22 et 33 mm).
- Dimensions (L. x l. x H.) : 280 x 90 x 70 mm.
Poids : 800 g.
- Ventouse 22 mm : U.54AV1.
- Ventouse 33 mm : U.54AV2.
- Ventouse 30 mm : U.54AV3.
- Ventouse 45 mm : U.54AV4.
Informations techniques
Attributs
| Type | rodoir de soupape pneumatique u.54a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,50 € HT
/ unité
499,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours