Douille Facom NSB.13, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 19 mm | Longueur: 80 mm

NSB - Douilles impact 1/2" longues parois fines 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :NSB.13
Rubix :0139-5003272
EAN :3148510456133
DOUILLE IMPACT LONGU.CONVEX 13MM NSB.13
Résumé technique
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre19 mm
Longueur80 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE IMPACT LONGU.CONVEX 13MM NSB.13


NSB - Douilles impact 1/2" longues parois fines 6 pans métriques
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
- Parois fines pour les accès difficiles.
- Profil 6 pans convexes pour une meilleure résistance.

Points forts

Pour votre sécurité, utilisez les augmentateurs impact avec les bagues et goupilles adaptées

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre19 mm
Longueur80 mm
Carré13 mm
Finitionphosphate
Poids210 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,48 HT
/ unité
25,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h