Douille Facom NKD.23A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 50 mm
NKD.A - Douilles impact 3/4” 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NKD.23A
Rubix :0139-5259683
EAN :3662424013294


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Longueur | 50 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 IMPACT 12P 23MM - NKD.23A - (UC10)
NKD.A - Douilles impact 3/4” 12 pans métriques
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
- Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les bagues et goupilles adaptées.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Carré | 23 mm |
| Finition | phosphate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,63 € HT
/ unité
42,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours