Douille Roebuck 865354, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 5.5 mm | Longueur: 25 mm
Douilles 1/4'' 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971553
Roebuck :865354
Rubix :C600-5285752
EAN :3660338197055
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 5,5 MM
Normes : DIN 3124 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 2725-1
Douilles 1/4" finition mat, 6 pans.
Douilles 1/4" finition mat, 6 pans.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 5,5 mm |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 € HT
/ unité
3,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h