Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 2.111-012.0

Nettoyeur de surface FRV 30 Me

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :2.111-012.0
Rubix :0222-7222976
EAN :4054278175904
FRV 30 ME NEW

Détails articles : FRV 30 ME NEW


Nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 85 °C. Le modèle FRV 30 Me dispose d’un flexible d’aspiration de 7,5 m en polyuréthane présentant une excellente résistance aux températures. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.

Informations techniques


Attributs
1 434,34 € HT
/ unité
1 721,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours