Nettoyeur haute pression - Accessoire Kärcher 41120540
Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :41120540
Rubix :0222-7277652
EAN :4054278434964
Détails articles : LANCE A MOUSSE TR BASIC 2
Caractéristiques :
Le générateur de mousse Basic 2 de Kärcher assure une application homogène avec un débit de 700 à 800 l/h. Son système de dosage précis optimise la consommation de détergent et d'eau. Robuste et compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher, il répond aux besoins des environnements professionnels exigeants.
Spécifications :
- Débit : 700 à 800 l/h
- Température max. : 60 °C
- Capacité du réservoir : 1 l
- Filetage du raccord : EASY!Lock
- Pression max. : 300 bar
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Le générateur de mousse Basic 2 de Kärcher assure une application homogène avec un débit de 700 à 800 l/h. Son système de dosage précis optimise la consommation de détergent et d'eau. Robuste et compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher, il répond aux besoins des environnements professionnels exigeants.
Spécifications :
- Débit : 700 à 800 l/h
- Température max. : 60 °C
- Capacité du réservoir : 1 l
- Filetage du raccord : EASY!Lock
- Pression max. : 300 bar
Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
Points forts
- Application uniforme et efficace
- Réduction de la consommation de produits
- Réservoir intégré pour plus d'autonomie
- Conception robuste et ergonomique
- Compatibilité avec les nettoyeurs Kärcher
- Réduction de la consommation de produits
- Réservoir intégré pour plus d'autonomie
- Conception robuste et ergonomique
- Compatibilité avec les nettoyeurs Kärcher
Applications
Idéal pour les secteurs agroalimentaire, automobile, industriel et agricole. Permet un nettoyage efficace des sols, machines et véhicules avec une mousse active facilitant l’élimination des salissures.
Informations techniques
Attributs
| Type | générateur de mousse |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,93 € HT
/ unité
225,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours


