Dégraissant pour nettoyage et protection KF 6656, Contenance: 500 ml
Nettoyant Hydro Clean FPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :6656
Rubix :5338-0195924
EAN :3488970066566


Résumé technique
| Conditionnement | aérosol 650 ml brut / 500 ml net ; carton de 12 aérosols |
|---|
Documents
Détails articles : HYDROFUGE CLEAN FPS AE500ML UC12
Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium, acier inoxydable, chrome... Redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle. Il laisse une barrière protectrice non grasse. Non corrosif et antistatique.
Points forts
Utilisation possible en milieu alimentaire : NSF A7/C1.
Applications
Spécialement conçu pour des applications industrielles, il peut être appliqué sur toute surface métallique : aluminium, aluminium anodisé, chrome, acier inoxydable... Peut être également appliqué sur du PVC ou du stratifié.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol 650 ml brut / 500 ml net ; carton de 12 aérosols |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Gamme | nettoyants de précision |
| Point d’éclair | non applicable |
| Niveau de pH | 9,79 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,72 € HT
/ unité
27,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h