Dégraissant pour nettoyage et protection CRC Lectra Clean II, Contenance: 500 ml
Nettoyant à base de solvant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Lectra Clean II
Rubix :5338-1158459
Fabricant :30449-AH
EAN :5412386004889

Documents
Détails articles : NETTOYANT LECTRA CLEAN2 AE500ML UC12
Nettoyant puissant avec un point d'éclair élevé de plus de 60°C pour une meilleure sécurité d'application. Le temps de séchage prolongé permet au produit d'agir plus longtemps et de dissoudre les contaminations importantes. Convient pour les bains d'immersion et les cuves d'immersion à ultrasons.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | aérosol |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,96 € HT
/ 12 unités
548,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours