Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPA-KMS2-24-5-PUR

Câble de raccordement de terminal de distributeur VMPA-KMS

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-KMS2-24-5-PUR
Rubix :0326-2576959
Fabricant :533502
EAN :4052568167486
CABLE CONNEXION VMPA-KMS2-24-5-PUR

Résumé technique

Typevmpa-km

Détails articles : CABLE CONNEXION VMPA-KMS2-24-5-PUR


Câble de raccordement VMPA-KMS2-24-5-PUR Pour fiche multibroche Raccordement au terminal de valve MPA-S, approprié pour le circuit de distribution. Classe de protection=(* IP65, * selon IEC 60529), Température ambiante avec installation de câble flexible=-40 - 70 °C, Rayon de courbure min. du câble=38,5 mm, Connexion électrique=Câble avec fiche, Structure du câble=25 x 0,25 mm².

Informations techniques


Attributs
Typevmpa-km
259,74 € HT
/ unité
311,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours