Technique de connexion électrique -Accessoire Festo HMID-LP

HMID Kit d'installation

Voir les informations techniques

Références

Festo :HMID-LP
Rubix :0326-2593142
Fabricant :539363
EAN :4052568177485
KIT D HMIDLP

Résumé technique

Typekit d'installation

Détails articles : KIT D HMIDLP


Kit d'installation HMID-LP Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=700 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)

Informations techniques


Attributs
Typekit d'installation
138,92 € HT
/ unité
166,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours