Vérin sans tige SMC CY1S15-400BZ
Vérin sans tige série CY1S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CY1S15-400BZ
Rubix :0338-2383469

Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE CY1S-Z CY1S15-400BZ
Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses. Type de guidage : guide lisse. Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm). Courses de 15 mm à 1500 mm. Montage amélioré du détecteur. Disponible avec amortisseur de chocs.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin sans tige a entrainement magnetique cy1s-z cy1s15-400bz |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre vérin | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,31 € HT
/ unité
980,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours