Vérin compact SMC MDUB50TF-40DZ

MU Vérin Plat avec Rainure de Fixation du Détecteur

Voir les informations techniques

Références

SMC :MDUB50TF-40DZ
Rubix :0338-2379931
Fabricant :MDUB50TF-40DZ
VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB50TF-40DZ

Résumé technique

Typedouble effet
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN PLAT SERIE MU-Z MDUB50TF-40DZ


Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service7 bar
175,82 € HT
/ unité
210,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours