Manodétendeur Festo MS6-LRP-3/8-D4-A8

MS6-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LRP-3/8-D4-A8
Rubix :0326-2576625
Fabricant :538014
EAN :4052568175122
MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-3/8-D4-A8

Résumé technique

Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service2,5 bar

Détails articles : MANODETENDEUR DE PRECISION MS6-LRP-3/8-D4-A8


Manodétendeur de précision MS6-LRP-3/8-D4-A8 Manodétendeur à commande indirecte, pression de service jusqu'à 2,5 bars. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane de précision, piloté

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,05 bar
Pression maxi de service2,5 bar
280,32 € HT
/ unité
336,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours