Références
Festo :MS4-LR-1/8-D7-AS-Z
Rubix :0326-2573296
Fabricant :529426
EAN :4052568085148
Détails articles : MANODETENDEUR MS4- LR-1/8-D7-AS-Z Z
Manodétendeur MS4-LR-1/8-D7-AS-Z Pression de sortie maximale 12 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de droite à gauche. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,88 € HT
/ unité
71,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours