Références
KTR :ROTEX 19 ST 1A 18H7
Rubix :6563-1286438
Fabricant :020195101800
Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL18H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 19
Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et de faibles moments d'inertie tout en transmettant des couples élevés. Un usinage précis et complet garantit une qualité de fonctionnement positive et une durée de vie accrue de l'accouplement. Leur application est idéale pour transmettre le couple tout en amortissant les vibrations torsionnelles et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement irrégulier de certaines machines motrices. Flexibles, réduisant les vibrations et s'emboîtant dans l'axe. Installation facile et test optique.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,24 € HT
/ unité
65,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours