Références
3M :50456
Rubix :0069-0625875
Fabricant :7000032136

Détails articles : MOUSSE DE LUSTRAGE ORANGE ALVEOLEE FINESSE-IT 133MM
Les patins lustreurs en mousse 3M™ Perfect-It™ éliminent les petites rayures liées au ponçage, mais également les étapes de traitement sur les surfaces de taille moyenne.
Notre patin en mousse offre une surface douce pour appliquer un produit de lustrage 3M et réparer et restaurer efficacement les revêtements sans avoir à repeindre.
La face alvéolée vous offre une plus grande surface de contact que celle des patins à surface plate, ce qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur pendant le lustrage et à éliminer les traces en spirale. Elle permet également de mieux retenir le produit de lustrage et limite les pertes.
Notre patin en mousse offre une surface douce pour appliquer un produit de lustrage 3M et réparer et restaurer efficacement les revêtements sans avoir à repeindre.
La face alvéolée vous offre une plus grande surface de contact que celle des patins à surface plate, ce qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur pendant le lustrage et à éliminer les traces en spirale. Elle permet également de mieux retenir le produit de lustrage et limite les pertes.
La mousse 3M™ Perfect-It™ se compose de mousse souple avec une face alvéolée souple. Elle est utilisée pour lustrer les rayures fines et réparer les petits défauts. Grâce à la surface douce de notre patin lustreur en mousse, vous pouvez réparer et restaurer les revêtements, mais également polir.
Points forts
Procure une surface lisse pour l'application des produits de lustrage 3M;Face alvéolée pour une surface de contact suffisante sans excès de chaleur;Répare et restaure les revêtements sans avoir à repeindre;Système de fixation 3M™ Hookit™ pour maintenir la mousse en place et garantir son remplacement rapide;Plateaux à combiner avec des mousses de lustrage, des machines à mouvement orbital et des lustreuses à vitesse variable pour produire la finition finale escomptée
Applications
Convient aux revêtements dans le secteur automobile, maritime et aérospatial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 133 mm |
|---|---|
| Application | lustrage des rayures fines, correction des petits défauts et remise en état des revêtements peints. |
| Grain | fin |
| Vitesse maxi | 83,6 m/s |
| Type d'attachement | hookit™ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,00 € HT
/ 10 unités
375,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours