AC Moteurs électriques Mecaline 891489

Moteurs électriques asynchrones triphasés

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :873365
Mecaline :891489
Rubix :X600-1479488
EAN :3660338441370
MOTEUR 1,5KW 1500T 90L B5 IE3 230/400V-3PH-50HZALUIP55

Résumé technique

Puissance1,5 kW
Tension230/400 V
Vitesse1500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR 1,5KW 1500T 90L B5 IE3 230/400V-3PH-50HZALUIP55


Moteurs électriques asynchrones de type B3,B5 et B14 en aluminium ou en fonte
Indice de protection IP55 (protection contre la poussière et projections d’eau). Classe F (155ºC)/augmentation temperature B(80K)
Efficacité énergétique:
∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55kW
∙ IE3 de 0,75 kW à 90kW
Tension d’alimentation standard de 230/400v jusqu’à 3 kW, 400/690v au delà

Points forts

Aluminium, peinture RAL7031

Applications

Puissance de rotation

Informations techniques


Attributs
Puissance1,5 kW
Tension230/400 V
Vitesse1500 rpm
Matièrealuminium
Hauteur d'axe90 mm
Nombre de pôles4
Efficacité énergétiqueie3
Degré de protection (IP)ip55
Diamètre de l'arbre24 mm
Poids17,43 kg
325,88 € HT
/ unité
391,06 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours