AC Moteurs électriques Bonfiglioli BN71A4B5 FD3.5 NB230 KW0,25
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :BN71A4B5 FD3.5 NB230 KW0,25
Rubix :0240-1289388
Fabricant :8F15020002




Résumé technique
| Puissance | 0,25 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
Détails articles : MOTEUR FREIN C.C. 0,25KW. 4P. TYPE BN71A4 B5FD B REF
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,25 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 71 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 14 mm |
| Poids | 7300 kg |
| Exécution | im b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,51 € HT
/ unité
639,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours