AC Moteurs électriques Bonfiglioli KW0,094PB14IEC56B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :KW0,094PB14IEC56B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix :0240-1289467
Fabricant :830320157




Résumé technique
| Puissance | 0,09 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
Détails articles : MOTEUR 0,09KW. 4P. 56B14 BN56B4 B14 REF 830320157
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,09 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 56 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 9 mm |
| Poids | 3500 kg |
| Exécution | im b14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,58 € HT
/ unité
407,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours