Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAHF-L2-45-P-D3
Montage sur profilé EAHF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAHF-L2-45-P-D3
Rubix :0326-2560601
Fabricant :4759739
EAN :4052568291976

Détails articles : FIXATION DE PROFIL E AHF-L2-45-P- -D3
Pour le montage de l'axe sur le côté du profilé
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation de profil e ahf-l2-45-p- -d3 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,99 € HT
/ unité
46,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours