Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EASC-H1-25-200
Obturateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EASC-H1-25-200
Rubix :0326-2568112
Fabricant :1096388
EAN :4052568226855
Détails articles : OBTURATEUR EASC-H1-25-200
Obturateur EASC-H1-25-200 pour la protection du guidage de l'arbre Taille=25-200, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=482 g
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement easc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,73 € HT
/ unité
278,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours