Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FUA-80
Montage de la bride FUA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FUA-80
Rubix :0326-2580465
Fabricant :157306
EAN :4052568125080
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FUA-80
Fixation par flasque FUA-80 pour vérins ADVU, AEVU, ADVUP et ADVUT. Taille=80, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1910 g
Informations techniques
Attributs
| Type | montage de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,95 € HT
/ unité
266,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours