Molette coupe tube Virax 210121, Matière du tube: Acier

Molette Fer 2101/2-3

Voir les informations techniques

Références

Virax :210121
Rubix :0152-5025132
MOLETTE FER 2101 21

Résumé technique

Matière du tubeacier

Détails articles : MOLETTE FER 2101 21


Molette coupe-tube Acier
Pour coupe-tube 210110 - 210120 - 210130
A (mm) : 32
A (mm) : 9
E (mm) : 19

Informations techniques


Attributs
Matière du tubeacier
21,19 HT
/ unité
25,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h