Références
Festo :CPX-4AE-TC
Rubix :0326-2566843
Fabricant :553594
EAN :4052568197704
Détails articles : MODULE ANALOG. CPX-4AE-TC
Module analogique CPX-4AE-TC Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=4, Diagnostic=(* - Rupture de fil par canal, * - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Erreur de paramétrage), Paramétrage=(* - Surveillance des valeurs limites/canal, * - Compensation des soudures froides, * - Unité de mesure, * - Lissage des valeurs mesurées, * - Type de capteur par canal, * Surveillance rupture de fil/canal), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 4 diagnostic du canal)
Informations techniques
Attributs
| Type | cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,67 € HT
/ unité
886,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours