Coffret de douilles Facom MOD.J161-36PB, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Nombre d'éléments: 20
MODULE XL CLIQUET DOUILLES 1/4''+2 JP
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.J161-36PB
Rubix :0139-5333347
EAN :3662424074417
Détails articles : MOD DOUIL 3/8' 6P MM J.161B 20PC MOD.J161-36PB (PROMO 1)
Adapté aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et boite MBOX.M..Contient :.1 x cliquet 3/8" étanche embout haute performance : J.161B.15 x douilles 3/8" 6 pans métriques : J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.2 rallonges 3/8" : L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).1 x cardan 3/8" : J.240A.1 x poignée coulissante 3/8" : J.120A.Plateau thermoformé M (309 x 188 mm) : PL.M15
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 20 |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,74 € HT
/ unité
222,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours

