Module de rangement vide SAM MOD-53, Nombre de compartiments: 1
Module Vide Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-53
Rubix :0149-5181729
EAN :3272670526624

Documents
Détails articles : MODULE VIDE TORX
Module vide Torx
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 1 |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Hauteur | 180 mm |
| Largeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € HT
/ unité
41,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
