Module de rangement équipé Facom MOD.MI1, Nombre d'éléments: 7
Module outils de frappe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.MI1
Rubix :0139-5333096
EAN :3148517291928

Documents
Détails articles : MODULE OUTILS DE FRAPPE MOD.MI1
Marteau, massette, chasse-goupilles, pointeau et burin : le module d’outils de frappe Facom MOD.MI1 rassemble ces indispensables dans un ensemble compact et pratique. Ce kit offre robustesse et polyvalence pour toutes les opérations de frappe.
Caractéristiques :
Ce module a été pensé pour regrouper en un seul coffret les outils essentiels de frappe. Chaque pièce est fabriquée en acier de haute qualité, forgé et trempé pour assurer une longévité optimale même en cas d’usage intensif. Le marteau bénéficie d’un manche en hickory haute sécurité avec triple emmanchement, garantissant une tenue renforcée et sécurisée. La massette à embouts interchangeables permet de s’adapter à différents matériaux et situations. Elle est fournie avec un embout en polyuréthane et un embout en nylon. Les chasse-goupilles et le pointeau sont conçus pour offrir une grande précision et une résistance accrue, tandis que le burin est doté d’un tranchant réaffûtable pour prolonger sa durée de vie. L’ensemble est livré dans un module plastique robuste, facilitant le rangement et l’organisation dans une servante d’atelier.
Spécifications :
- Référence : MOD.MI1
- Contenu du module :
- Marteau de mécanicien rivoir 200H.32.
- Massette à embouts interchangeables 208A.32CBA (série lourde, corps acier, embouts EC-EB).
- Chasse-goupille monobloc 248.4 (diamètre 3,9 mm).
- Chasse-goupille monobloc 248.5 (diamètre 4,9 mm).
- Chasse-goupille monobloc 248.6 (diamètre 5,9 mm).
- Pointeau de précision 256.6 (diamètre 6 mm).
- Burin à profil constant 263.20 (24 x 200 mm).
- Module plastique robuste pour rangement.
- Compatible avec les servantes Facom JET et CHRONO.
- Finition : zinguée ou laquée selon l’outil.
- Acier au chrome-vanadium forgé et trempé.
- Manche hickory renforcé par triple emmanchement (deux coins acier et un coin bois).
- Chasse-goupilles et pointeau garantis à vie.
- Poids total : 1,800 kg.
Normes :
- Massettes à embouts interchangeables : ISO 15601.
- Chasse-goupilles : DIN 6450, NF E 71-211.
- Pointeaux : NF E 71-211, DIN 7250.
Caractéristiques :
Ce module a été pensé pour regrouper en un seul coffret les outils essentiels de frappe. Chaque pièce est fabriquée en acier de haute qualité, forgé et trempé pour assurer une longévité optimale même en cas d’usage intensif. Le marteau bénéficie d’un manche en hickory haute sécurité avec triple emmanchement, garantissant une tenue renforcée et sécurisée. La massette à embouts interchangeables permet de s’adapter à différents matériaux et situations. Elle est fournie avec un embout en polyuréthane et un embout en nylon. Les chasse-goupilles et le pointeau sont conçus pour offrir une grande précision et une résistance accrue, tandis que le burin est doté d’un tranchant réaffûtable pour prolonger sa durée de vie. L’ensemble est livré dans un module plastique robuste, facilitant le rangement et l’organisation dans une servante d’atelier.
Spécifications :
- Référence : MOD.MI1
- Contenu du module :
- Marteau de mécanicien rivoir 200H.32.
- Massette à embouts interchangeables 208A.32CBA (série lourde, corps acier, embouts EC-EB).
- Chasse-goupille monobloc 248.4 (diamètre 3,9 mm).
- Chasse-goupille monobloc 248.5 (diamètre 4,9 mm).
- Chasse-goupille monobloc 248.6 (diamètre 5,9 mm).
- Pointeau de précision 256.6 (diamètre 6 mm).
- Burin à profil constant 263.20 (24 x 200 mm).
- Module plastique robuste pour rangement.
- Compatible avec les servantes Facom JET et CHRONO.
- Finition : zinguée ou laquée selon l’outil.
- Acier au chrome-vanadium forgé et trempé.
- Manche hickory renforcé par triple emmanchement (deux coins acier et un coin bois).
- Chasse-goupilles et pointeau garantis à vie.
- Poids total : 1,800 kg.
Normes :
- Massettes à embouts interchangeables : ISO 15601.
- Chasse-goupilles : DIN 6450, NF E 71-211.
- Pointeaux : NF E 71-211, DIN 7250.
Points forts
- Robustesse garantie : outils forgés en acier au chrome-vanadium et trempés pour une durabilité exceptionnelle.
- Sécurité renforcée : marteau avec manche hickory haute sécurité et triple emmanchement.
- Polyvalence d’usage : massette à embouts interchangeables pour s’adapter à différents travaux.
- Organisation optimisée : livré dans un module plastique compatible avec les servantes d’atelier.
- Précision accrue : pointeau et chasse-goupilles calibrés pour des interventions nettes et efficaces.
- Sécurité renforcée : marteau avec manche hickory haute sécurité et triple emmanchement.
- Polyvalence d’usage : massette à embouts interchangeables pour s’adapter à différents travaux.
- Organisation optimisée : livré dans un module plastique compatible avec les servantes d’atelier.
- Précision accrue : pointeau et chasse-goupilles calibrés pour des interventions nettes et efficaces.
Applications
- Ateliers de mécanique.
- Ateliers de maintenance industrielle.
- Ateliers de réparation automobile.
- Ferroviaire.
- Maintenance aéronautique.
- Artisans indépendants.
- PME industrielles.
- Etc.
- Ateliers de maintenance industrielle.
- Ateliers de réparation automobile.
- Ferroviaire.
- Maintenance aéronautique.
- Artisans indépendants.
- PME industrielles.
- Etc.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,48 € HT
/ unité
167,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h