Module de rangement équipé Facom MODM.MI3, Nombre d'éléments: 7
Module mousse outils de frappe 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.MI3
Rubix :0139-5149187
EAN :3148517954137

Documents
Détails articles : MODULE MOUSSE OUT FRAPPE MODM.MI3
Module mousse outils de frappe 205
- Comprenant :
- 205H.100 : Marteau DIN Hickory 1kg.
- 208A.32CBA : Massette.
- 263.20 : Burin.
- 256.6 : Pointeau précision 6 mm.
- 248.4 - 5 - 6 mm : Chasses-goupilles longs.
- Plateau mousse PM.MODMI3
Poids : 1,800 kg. Modèle MODM.MI3
- Comprenant :
- 205H.100 : Marteau DIN Hickory 1kg.
- 208A.32CBA : Massette.
- 263.20 : Burin.
- 256.6 : Pointeau précision 6 mm.
- 248.4 - 5 - 6 mm : Chasses-goupilles longs.
- Plateau mousse PM.MODMI3
Poids : 1,800 kg. Modèle MODM.MI3
Points forts
Module mousse outils de frappe 205
Modèle: MODM.MI3
Comprenant : 205H.100 : Marteau DIN Hickory 1kg. 208A.32CBA : Massette. 263.20 : Burin. 256.6 : Pointeau précision 6 mm. 248.4
5
6 mm : Chasses-goupilles longs. Plateau mousse PM.MODMI3 Poids : 1,800 kg.
Modèle: MODM.MI3
Comprenant : 205H.100 : Marteau DIN Hickory 1kg. 208A.32CBA : Massette. 263.20 : Burin. 256.6 : Pointeau précision 6 mm. 248.4
5
6 mm : Chasses-goupilles longs. Plateau mousse PM.MODMI3 Poids : 1,800 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,18 € HT
/ unité
223,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
