Module de rangement équipé Facom MODM.44J9SLS, Nombre d'éléments: 9
Module de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.44J9SLS
Rubix :0139-5283791
EAN :3662424050039

Documents
Détails articles : MOD MOUSSE 9 CLE FOURCHE 6-24MM MODM.44J9SLS
Le module équipé MODM.44J9SLS réunit neuf clés à fourches Facom sur un plateau mousse compact destiné aux servantes d'atelier. Le système d'attache SLS sécurise chaque outil contre tout risque de chute accidentelle lors d'un usage en hauteur.
Caractéristiques :
Le module s'appuie sur une solution d'attache SLS qui sécurise l'ensemble des clés contre tout risque de chute accidentelle pendant les travaux en hauteur. Une liaison câble sertie, glissante le long de la clé, a été retenue et testée par Facom afin de préserver l'ergonomie d'utilisation de chaque outil. Le plateau s'intègre au système de rangement modulaire de la marque et trouve sa place dans les servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+.
Neuf clés à fourches composent l'équipement, couvrant des ouvertures allant de 6 à 24 mm. Les fourches sont plus fines qu'une clé mixte classique, offrant une meilleure accessibilité là où l'épaisseur compte vraiment comme lors d'opérations sur les étriers de freins, les contre écrous de flexibles hydrayliques ou la boulonnerie proche d'autres pièces.
La mousse se compose de deux couches, rouge en partie inférieure et noire en partie supérieure, ce qui permet de repérer immédiatement un outil manquant grâce au contraste des couleurs. Cette organisation limite la perte ou l'oubli d'un outil, un point particulièrement utile dans les environnements où la présence de corps étrangers doit être évitée (FOD).
Spécifications :
- Référence : MODM.44J9SLS.
- Composition : 9 clés à fourches 44.SLS, ouvertures 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23 et 22x24 mm.
- Plateau : mousse 1/3 de tiroir, référence PM.MOD44J9SLS.
- Matériau du plateau : mousse bicouche, rouge en couche inférieure et noire en couche supérieure.
- Fixation des outils : liaison câble sertie de type glissant (système SLS).
- Compatibilité de rangement : servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+.
- Poids : 1,300 kg.
Normes :
- ISO 691 fixe les tolérances d'usage courant applicables aux ouvertures de clés et d'embouts de serrage.
- ISO 1711-1 : elle définit les spécifications techniques des clés de serrage, notamment leur résistance mécanique.
- ISO 3318 encadre les largeurs maximales d'encombrement des têtes de clés à fourche, polygonales et mixtes.
- ISO 10102 définit les dimensions extérieures des clés à fourche doubles, notamment leurs longueurs et l'épaisseur des têtes.
Caractéristiques :
Le module s'appuie sur une solution d'attache SLS qui sécurise l'ensemble des clés contre tout risque de chute accidentelle pendant les travaux en hauteur. Une liaison câble sertie, glissante le long de la clé, a été retenue et testée par Facom afin de préserver l'ergonomie d'utilisation de chaque outil. Le plateau s'intègre au système de rangement modulaire de la marque et trouve sa place dans les servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+.
Neuf clés à fourches composent l'équipement, couvrant des ouvertures allant de 6 à 24 mm. Les fourches sont plus fines qu'une clé mixte classique, offrant une meilleure accessibilité là où l'épaisseur compte vraiment comme lors d'opérations sur les étriers de freins, les contre écrous de flexibles hydrayliques ou la boulonnerie proche d'autres pièces.
La mousse se compose de deux couches, rouge en partie inférieure et noire en partie supérieure, ce qui permet de repérer immédiatement un outil manquant grâce au contraste des couleurs. Cette organisation limite la perte ou l'oubli d'un outil, un point particulièrement utile dans les environnements où la présence de corps étrangers doit être évitée (FOD).
Spécifications :
- Référence : MODM.44J9SLS.
- Composition : 9 clés à fourches 44.SLS, ouvertures 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23 et 22x24 mm.
- Plateau : mousse 1/3 de tiroir, référence PM.MOD44J9SLS.
- Matériau du plateau : mousse bicouche, rouge en couche inférieure et noire en couche supérieure.
- Fixation des outils : liaison câble sertie de type glissant (système SLS).
- Compatibilité de rangement : servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+.
- Poids : 1,300 kg.
Normes :
- ISO 691 fixe les tolérances d'usage courant applicables aux ouvertures de clés et d'embouts de serrage.
- ISO 1711-1 : elle définit les spécifications techniques des clés de serrage, notamment leur résistance mécanique.
- ISO 3318 encadre les largeurs maximales d'encombrement des têtes de clés à fourche, polygonales et mixtes.
- ISO 10102 définit les dimensions extérieures des clés à fourche doubles, notamment leurs longueurs et l'épaisseur des têtes.
Points forts
- Sécurisé : le système SLS réduit le risque de chute d'outil lors des interventions en hauteur.
- Repérable : le contraste entre les couches de mousse rouge et noire facilite le repérage immédiat d'un outil manquant.
- Ergonomique : la liaison câble sertie glissante conserve la liberté de mouvement pendant le serrage/desserrage.
- Compatible : l'intégration aux servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+ simplifie l'aménagement du poste d'atelier.
- Complet : le regroupement de neuf tailles de clés à fourches limite les recherches d'outils dispersés.
- Repérable : le contraste entre les couches de mousse rouge et noire facilite le repérage immédiat d'un outil manquant.
- Ergonomique : la liaison câble sertie glissante conserve la liberté de mouvement pendant le serrage/desserrage.
- Compatible : l'intégration aux servantes Chrono XL, Chrono+, Jet XL et Jet+ simplifie l'aménagement du poste d'atelier.
- Complet : le regroupement de neuf tailles de clés à fourches limite les recherches d'outils dispersés.
Applications
Le module s'adresse aux interventions de maintenance mécanique nécessitant plusieurs tailles de clés à fourches réunies dans un même poste de rangement. Les usages se répartissent notamment selon les contextes suivants :
- Travail en hauteur, sur échafaudage ou en zone confinée, où le système SLS limite la chute d'outils vers des zones inaccessibles ou dangereuses.
- Aéronautique et industrie pétrolière et gazière, secteurs soumis à un contrôle strict des corps étrangers, où le contraste des couches de mousse permet une vérification rapide avant fermeture du plateau.
- Atelier automobile, où l'organisation du plateau limite la perte d'outils pendant les interventions courantes.
- Maintenance industrielle générale, où le regroupement des clés facilite l'inventaire lors des contrôles réguliers.
- Travail en hauteur, sur échafaudage ou en zone confinée, où le système SLS limite la chute d'outils vers des zones inaccessibles ou dangereuses.
- Aéronautique et industrie pétrolière et gazière, secteurs soumis à un contrôle strict des corps étrangers, où le contraste des couches de mousse permet une vérification rapide avant fermeture du plateau.
- Atelier automobile, où l'organisation du plateau limite la perte d'outils pendant les interventions courantes.
- Maintenance industrielle générale, où le regroupement des clés facilite l'inventaire lors des contrôles réguliers.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 188 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,28 € HT
/ unité
258,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours