Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-FRM-3/8

Module de dérivation MS6-FRM

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-FRM-3/8
Rubix :0326-2575361
Fabricant :529861
EAN :4052568006822
MODULE DERIVAT. MS6-FRM-3/8
Résumé technique
Typemodule de dérivation ms6-frm

Détails articles : MODULE DERIVAT. MS6-FRM-3/8


Module de dérivation MS6-FRM-3/8 Sens de passage de gauche à droite. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 20 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=9200 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=4700 l/min

Informations techniques


Attributs
Typemodule de dérivation ms6-frm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,53 HT
/ unité
43,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours